Kábel, vezeték - H07V-U 1x1,5 narancs 450/750V PVC szigetelésű tömör rézvezeték MCU SN110940 - 00102015
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
Erek száma - 1
Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör
Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Köpeny színe - narancs
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN110940
Gyártói cikkszám
00102015
Gyártói típuskód
H07V-U 1x1.5 narancs
Vezeték névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Erek száma:
1
Vezetékosztály:
1. oszt. = tömör
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Köpeny színe:
narancs
Névleges feszültség U0:
450 V
Vezetékanyag:
réz
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U:
750 V
H07V-U 1x1,5 narancs 450/750V PVC szigetelésű tömör rézvezeték MCU