Kábel, vezeték - H07V-U 1x10 fekete 450/750V PVC szigetelésű tömör rézvezeték MCU 300012 - 300012
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 10 mm2
Erek száma - 1
Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör
Köpeny színe - fekete
Névleges feszültség U0 - 450 V
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
473 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
Sonepar cikkszám
300012
Gyártói cikkszám
300012
Gyártói típuskód
H07V-U 1x10 fekete
Vezeték névleges keresztmetszet:
10 mm2
Erek száma:
1
Vezetékosztály:
1. oszt. = tömör
Köpeny színe:
fekete
Névleges feszültség U0:
450 V
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Érszín:
fekete
Névleges feszültség U:
750 V
Kábelek és vezetékek ; MKM ; H07V-U 1x 10 fekete Műa szig rézvezeték 450/750V