Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

Kábel, vezeték - H07V-U 1x10 piros 450/750V PVC szigetelésű tömör rézvezeték MCU PA00723 - 300012

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H07V-U 1x10 piros 450/750V PVC szigetelésű tömör rézvezeték MCU PA00723

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 10 mm2

  • Erek száma - 1

  • Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör

  • Köpeny színe - piros

  • Névleges feszültség U0 - 450 V

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

473 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

PA00723

Gyártói cikkszám

300012

Gyártói típuskód

H07V-U 1x10 piros

Vezeték névleges keresztmetszet:

10 mm2

Erek száma:

1

Vezetékosztály:

1. oszt. = tömör

Köpeny színe:

piros

Névleges feszültség U0:

450 V

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Érszín:

piros

Névleges feszültség U:

750 V

Kábelek és vezetékek ; Egyeres vezeték ; H07V-U 1x 10 piros Műa szig rézvezeték 450/750V