Kábel, vezeték - H07V-U 1x2.5 zöld 450/750V PVC szigetelésű tömör rézvezeték MCU SN196720 - K003559
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2
Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör
Vezetékanyag - réz
Érszín - zöld
Érszigetelés - polyvinyl chloride (PVC)
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN196720
Gyártói cikkszám
K003559
Gyártói típuskód
H07V-U 1x2.5 zöld
Vezeték névleges keresztmetszet:
2.5 mm2
Vezetékosztály:
1. oszt. = tömör
Vezetékanyag:
réz
Érszín:
zöld
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U0:
450 V
H07V-U 1x2.5 zöld 450/750V PVC szigetelésű tömör rézvezeték MCU