Kábel, vezeték - H07V-U 1x4 szürke 450/750V PVC szigetelésű tömör rézvezeték MCU PA00721 - 00102042
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 4 mm2
Erek száma - 1
Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör
Köpeny színe - szürke
Névleges feszültség U0 - 450 V
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
546 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
Sonepar cikkszám
PA00721
Gyártói cikkszám
00102042
Gyártói típuskód
H07V-U 1x4 szürke
Vezeték névleges keresztmetszet:
4 mm2
Erek száma:
1
Vezetékosztály:
1. oszt. = tömör
Köpeny színe:
szürke
Névleges feszültség U0:
450 V
Vezetékanyag:
réz
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Érszín:
szürke
Névleges feszültség U:
750 V
Kábelek és vezetékek ; Egyeres vezeték ; H07V-U 1x 4 szürke Műa szig rézvezeték 450/750V