Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - H07V2-K 1 G 16 mm² Z/S FIVENORM műa. szigelet vezeték 600V [dob] SN186211 - 64204

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H07V2-K 1 G 16 mm² Z/S FIVENORM műa. szigelet vezeték 600V [dob] SN186211

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 16 mm2

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Vezetékanyag - réz

  • Érszín - zöld-sárga

  • Érszigetelés - polyvinyl chloride (PVC)

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN186211

Gyártói cikkszám

64204

Gyártói típuskód

H07V2-K 1 G 16 mm² Z/S FIVENORM

Vezeték névleges keresztmetszet:

16 mm2

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Vezetékanyag:

réz

Érszín:

zöld-sárga

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Névleges feszültség U0:

450 V

H07V2-K 1 G 16 mm² Z/S FIVENORM műa. szigelet vezeték 600V [dob]