Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - H07V2-K 10 fekete 450/750V PVC szigetelésű hajlékony vezeték, melegálló GT98909 - 4519015

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H07V2-K 10 fekete 450/750V PVC szigetelésű hajlékony vezeték, melegálló GT98909

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 10 mm2

  • Erek száma - 1

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

  • Köpeny színe - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT98909

Gyártói cikkszám

4519015

Gyártói típuskód

H07V2-K 1x10 BK

Vezeték névleges keresztmetszet:

10 mm2

Erek száma:

1

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Köpeny színe:

fekete

Névleges feszültség U0:

450 V

Vezetékanyag:

réz

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Névleges feszültség U:

750 V

Kábelek és vezetékek ; MEINHART ; H07V2-K 1x 2,5 sw Műa szig hajlvezeték 450/750V 1x 2,5mm2 fekete melegálló