Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - H07V2-K 1x1,5 kék 450/750V PVC szigetelésű hajlékony vezeték, melegálló GT62505 - H07V2-K 1x 1,5 blau

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H07V2-K 1x1,5 kék 450/750V PVC szigetelésű hajlékony vezeték, melegálló GT62505

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Erek száma - 1

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Névleges feszültség U0 - 450 V

  • Érszigetelés - polyvinyl chloride (PVC)

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT62505

Gyártói cikkszám

H07V2-K 1x 1,5 blau

Gyártói típuskód

H07V2-K 1x1.5 kék

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Erek száma:

1

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Névleges feszültség U0:

450 V

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Érszín:

kék

Külső átmérő (megközelítőleg):

3 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

5-90 °C

Névleges feszültség U:

750 V

Kábelek és vezetékek ; Egyeres vezeték ; H07V2-K 1x 1,5 blau Műa szig hajlvezeték 450/750V 1x 1,5mm2 kék melegálló