Kábel, vezeték - H07V2-K 1x1,5 z/s 450/750V PVC szigetelésű hajlékony vezeték, melegálló GT62504 - H07V2-K 1x 1,5 gnge
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
Erek száma - 1
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Névleges feszültség U0 - 450 V
Érszigetelés - polyvinyl chloride (PVC)
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT62504
Gyártói cikkszám
H07V2-K 1x 1,5 gnge
Gyártói típuskód
H07V2-K 1x1.5 z/s
Vezeték névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Erek száma:
1
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Névleges feszültség U0:
450 V
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U:
750 V
Kábelek és vezetékek ; MEINHART ; H07V2-K 1x 1,5 gnge Műa szig hajlvezeték 450/750V 1x 1,5mm2 z/s melegálló