Kábel, vezeték - H07V2-K 1x2,5 kék 450/750V PVC szigetelésű hajlékony vezeték, melegálló GT98910 - H07V2-K 1x 2,5 blau
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2
Erek száma - 1
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Névleges feszültség U0 - 450 V
Érszigetelés - polyvinyl chloride (PVC)
Csomagolás és feltételek
50 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT98910
Gyártói cikkszám
H07V2-K 1x 2,5 blau
Gyártói típuskód
H07V2-K 1x2.5 kék
Vezeték névleges keresztmetszet:
2.5 mm2
Erek száma:
1
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Névleges feszültség U0:
450 V
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Érszín:
kék
Névleges feszültség U:
750 V
Kábelek és vezetékek ; MEINHART ; H07V2-K 1x 2,5 blau Műa szig hajlvezeték 450/750V 1x 2,5mm2 kék melegálló