Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - H07V2-K 1x2,5 z/s 450/750V PVC szigetelésű hajlékony vezeték, melegálló GT98911 - H07V2-K 1x 2,5 g/g

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H07V2-K 1x2,5 z/s 450/750V PVC szigetelésű hajlékony vezeték, melegálló GT98911

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2

  • Erek száma - 1

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Névleges feszültség U0 - 450 V

  • Érszigetelés - polyvinyl chloride (PVC)

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT98911

Gyártói cikkszám

H07V2-K 1x 2,5 g/g

Gyártói típuskód

H07V2-K 1x2.5 z/s

Vezeték névleges keresztmetszet:

2.5 mm2

Erek száma:

1

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Névleges feszültség U0:

450 V

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Névleges feszültség U:

750 V

Kábelek és vezetékek ; MEINHART ; H07V2-K 1x 2,5 g/g Műa szig hajlvezeték 450/750V 1x 2,5mm2 z/s melegálló