Kábel, vezeték - H07V2-K 1x25 z/s 450/750V PVC szigetelésű hajlékony vezeték, melegálló SN136742 - H07V2-K 1x 25 z/s
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 25 mm2
Erek száma - 1
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Névleges feszültség U0 - 450 V
Érszigetelés - polyvinyl chloride (PVC)
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN136742
Gyártói cikkszám
H07V2-K 1x 25 z/s
Gyártói típuskód
H07V2-K 1x25 z/s
Vezeték névleges keresztmetszet:
25 mm2
Erek száma:
1
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Névleges feszültség U0:
450 V
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U:
750 V
H07V2-K 1x25 z/s 450/750V PVC szigetelésű hajlékony vezeték, melegálló