Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - H07V2-K 1x6 fekete 450/750V PVC szigetelésű hajlékony vezeték, melegálló GT98920 - H07V2-K 1x 6 sw

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H07V2-K 1x6 fekete 450/750V PVC szigetelésű hajlékony vezeték, melegálló GT98920

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 6 mm2

  • Erek száma - 1

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

  • Köpeny színe - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

361 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT98920

Gyártói cikkszám

H07V2-K 1x 6 sw

Gyártói típuskód

H07V2-K 1x6 fekete

Vezeték névleges keresztmetszet:

6 mm2

Erek száma:

1

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Köpeny színe:

fekete

Névleges feszültség U0:

450 V

Vezetékanyag:

réz

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Kábelek és vezetékek ; MEINHART ; H07V2-K 1x 6 sw Műa szig hajlvezeték 450/750V 1x 6mm2 fekete melegálló