Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - H07V2-U 1x1,5 fekete 450/750V PVC szigetelésű tömör vezeték, melegálló GT63103 - H07V2-U 1x 1,5- fekete

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H07V2-U 1x1,5 fekete 450/750V PVC szigetelésű tömör vezeték, melegálló GT63103

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Erek száma - 1

  • Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

  • Köpeny színe - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

556 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT63103

Gyártói cikkszám

H07V2-U 1x 1,5- fekete

Gyártói típuskód

H07V2-U 1x1.5 fekete

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Erek száma:

1

Vezetékosztály:

1. oszt. = tömör

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Köpeny színe:

fekete

Névleges feszültség U0:

450 V

Vezetékanyag:

réz

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Érszín:

fekete

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

5-90 °C

Névleges feszültség U:

750 V

Kábelek és vezetékek ; Egyeres vezeték ; H07V2-U 1x 1,5- fekete Műa szig rézvezeték 450/750V 1x 1,5- mm2 fekete