Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - H07VVH6-F 12x2,5 450/750V PVC szigetelésű laposkábel, darukábel, fekete GT05703 - 445580

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H07VVH6-F 12x2,5 450/750V PVC szigetelésű laposkábel, darukábel, fekete GT05703

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2

  • Erek száma - 12

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

  • Köpeny színe - fekete

  • Kábelgeometria - lapos / sima

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT05703

Gyártói cikkszám

445580

Gyártói típuskód

H07VVH6-F 12x2.5

Vezeték névleges keresztmetszet:

2.5 mm2

Erek száma:

12

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Köpeny színe:

fekete

Kábelgeometria:

lapos / sima

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-40-70 °C

Kábelek és vezetékek ; Darukábel ; H07VVH6-F 12x 2,5 Darukábel 12 x 2,5mm2 lapos