Kábel, vezeték - H07VVH6-F 4x1,5 450/750V PVC szigetelésű laposkábel, darukábel, fekete G30771 - 27001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
Erek száma - 4
Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Köpeny színe - fekete
Kábelgeometria - lapos / sima
Csomagolás és feltételek
500 méter
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
3979 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G30771
Gyártói cikkszám
27001
Gyártói típuskód
H07VVH6-F 4x1.5
Vezeték névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Erek száma:
4
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Köpeny színe:
fekete
Kábelgeometria:
lapos / sima
Névleges feszültség U0:
450 V
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-40-70 °C
Névleges feszültség U:
750 V
Kábelek és vezetékek ; Darukábel ; H07VVH6-F 4x 1,5 Darukábel 4 x 1,5mm2 lapos