Kábel, vezeték - H07VVH6-F 4x4 450/750V PVC szigetelésű laposkábel, darukábel, fekete GT05968 - 445572
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 4 mm2
Erek száma - 4
Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Köpeny színe - fekete
Kábelgeometria - lapos / sima
Csomagolás és feltételek
500 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT05968
Gyártói cikkszám
445572
Gyártói típuskód
H07VVH6-F 4x4
Vezeték névleges keresztmetszet:
4 mm2
Erek száma:
4
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Köpeny színe:
fekete
Kábelgeometria:
lapos / sima
Kábelek és vezetékek ; Darukábel ; H07VVH6-F 4x 4 Darukábel 4 x 4mm2 lapos