Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - H07VVH6-F 5x4 450/750V PVC szigetelésű laposkábel, darukábel, fekete SN112193 - H07VVH6-F 5x 4

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H07VVH6-F 5x4 450/750V PVC szigetelésű laposkábel, darukábel, fekete SN112193

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 4 mm2

  • Erek száma - 5

  • Köpeny színe - fekete

  • Névleges feszültség U0 - 450 V

  • Érszigetelés - polyvinyl chloride (PVC)

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN112193

Gyártói cikkszám

H07VVH6-F 5x 4

Gyártói típuskód

H07VVH6-F 5x4

Vezeték névleges keresztmetszet:

4 mm2

Erek száma:

5

Köpeny színe:

fekete

Névleges feszültség U0:

450 V

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Névleges feszültség U:

750 V

H07VVH6-F 5x4 450/750V PVC szigetelésű laposkábel, darukábel, fekete