Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - H07Z-K 1x1,5 piros 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték, melegálló, halogénmentes GT23713 - 01920031

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H07Z-K 1x1,5 piros 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték, melegálló, halogénmentes GT23713

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Erek száma - 1

  • Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör

  • Névleges feszültség U0 - 450 V

  • Vezetékanyag - réz

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT23713

Gyártói cikkszám

01920031

Gyártói típuskód

H07Z-K 1x1.5 piros

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Erek száma:

1

Vezetékosztály:

1. oszt. = tömör

Névleges feszültség U0:

450 V

Vezetékanyag:

réz

Érszigetelés specifikálása:

polipropilén (PP)

Érszín:

piros

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-40-90 °C

Névleges feszültség U:

750 V

Kábelek és vezetékek ; Egyeres vezeték ; H07Z-K 1x 1,5 rt Műa szig hajlvezeték 450/750V 1x 1,5mm2 piros