Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - H07Z-K 1x1,5 szürke 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték, melegálló, halogénmentes GT00219 - 314206

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H07Z-K 1x1,5 szürke 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték, melegálló, halogénmentes GT00219

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Erek száma - 1

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Névleges feszültség U0 - 450 V

  • Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben - -20-90 °C

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT00219

Gyártói cikkszám

314206

Gyártói típuskód

H07Z-K 1x1.5 szürke

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Erek száma:

1

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Névleges feszültség U0:

450 V

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-20-90 °C

Vezetékanyag:

réz

Érszigetelés:

poliolefin

Érszín:

szürke

Külső átmérő (megközelítőleg):

3 mm

Névleges feszültség U:

750 V

Kábelek és vezetékek ; Egyeres vezeték ; H07Z-K 1x 1,5 gr Műa szig hajlvezeték 450/750V 1x 1,5mm2 szürke