Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - H07Z-K 1x10 fekete 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték, melegálló, halogénmentes G72396 - 314214

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H07Z-K 1x10 fekete 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték, melegálló, halogénmentes G72396

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 10 mm2

  • Erek száma - 1

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Névleges feszültség U0 - 450 V

  • Vezetékanyag - réz

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G72396

Gyártói cikkszám

314214

Gyártói típuskód

H07Z-K 1x10 fekete

Vezeték névleges keresztmetszet:

10 mm2

Erek száma:

1

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Névleges feszültség U0:

450 V

Vezetékanyag:

réz

Érszín:

fekete

Névleges feszültség U:

750 V

Kábelek és vezetékek ; MEINHART ; H07Z-K 1x10 sw Műa szig hajlvezeték 450/750V 1x 10mm2 fekete