Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - H07Z-K 1x10 kék Műa szig hajlvezeték, halogénmentes 450/750V GT65908 - 4726025

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H07Z-K 1x10  kék  Műa szig hajlvezeték, halogénmentes 450/750V GT65908

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 10 mm2

  • Erek száma - 1

  • Névleges feszültség U0 - 450 V

  • Érszín - kék

  • Névleges feszültség U - 750 V

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT65908

Gyártói cikkszám

4726025

Gyártói típuskód

H07Z-K 1x10 kék

Vezeték névleges keresztmetszet:

10 mm2

Erek száma:

1

Névleges feszültség U0:

450 V

Érszín:

kék

Névleges feszültség U:

750 V

Kábelek és vezetékek ; LAPP-KÁBEL ; H07Z-K 1x10 90°C BLAU Műa szig hajlvezeték 450/750V 1x 10 mm2 KÉK