Kábel, vezeték - H07Z-K 1x16 z/s 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték, melegálló, halogénmentes SN010433 - 01920004
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 16 mm2
Erek száma - 1
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Névleges feszültség U0 - 450 V
Vezetékanyag - réz
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN010433
Gyártói cikkszám
01920004
Gyártói típuskód
H07Z-K 1x16 z/s
Vezeték névleges keresztmetszet:
16 mm2
Erek száma:
1
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Névleges feszültség U0:
450 V
Vezetékanyag:
réz
Névleges feszültség U:
750 V
Kábelek és vezetékek ; MEINHART ; H07Z-K 1x 16 gn/ge Műa szig halogénmentes hajlvezeték 450/750V 1x 16 mm2 z/s