Kábel, vezeték - H07Z-K 1x2,5 kék 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték, melegálló, halogénmentes G72391 - 314208
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2
Erek száma - 1
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Névleges feszültség U0 - 450 V
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben - -20-90 °C
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G72391
Gyártói cikkszám
314208
Gyártói típuskód
H07Z-K 1x2.5 kék
Vezeték névleges keresztmetszet:
2.5 mm2
Erek száma:
1
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Névleges feszültség U0:
450 V
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-20-90 °C
Vezetékanyag:
réz
Érszigetelés:
poliolefin
Érszín:
kék
Névleges feszültség U:
750 V
Kábelek és vezetékek ; Egyeres vezeték ; H07Z-K 1x 2,5 bl Műa szig hajlvezeték 450/750V 1x 2,5mm2 kék