Kábel, vezeték - H07Z-K 1x2,5 piros 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték, melegálló, halogénmentes GT23715 - 51781
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2
Erek száma - 1
Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör
Névleges feszültség U0 - 450 V
Vezetékanyag - réz
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT23715
Gyártói cikkszám
51781
Gyártói típuskód
H07Z-K 1x2.5 piros
Vezeték névleges keresztmetszet:
2.5 mm2
Erek száma:
1
Vezetékosztály:
1. oszt. = tömör
Névleges feszültség U0:
450 V
Vezetékanyag:
réz
Érszigetelés specifikálása:
polipropilén (PP)
Érszín:
piros
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-40-90 °C
Névleges feszültség U:
750 V
Kábelek és vezetékek ; Egyeres vezeték ; H07Z-K 1x 2,5 rt Műa szig hajlvezeték 450/750V 1x 2,5mm2 piros