Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - H07Z-K 1x4 z/s 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték, melegálló, halogénmentes GT13826 - 314216

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H07Z-K 1x4 z/s 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték, melegálló, halogénmentes GT13826

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 4 mm2

  • Erek száma - 1

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Névleges feszültség U0 - 450 V

  • Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben - -20-90 °C

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT13826

Gyártói cikkszám

314216

Gyártói típuskód

H07Z-K 1x4 z/s

Vezeték névleges keresztmetszet:

4 mm2

Erek száma:

1

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Névleges feszültség U0:

450 V

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-20-90 °C

Vezetékanyag:

réz

Érszigetelés:

poliolefin

Érszín:

zöld-sárga

Külső átmérő (megközelítőleg):

4 mm

Névleges feszültség U:

750 V

Kábelek és vezetékek ; Egyeres vezeték ; H07Z-K 1x 4 szürke/sárga Műa szig hajlvezeték 450/750V