Kábel, vezeték - H07Z-K 1x6 kék 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték, melegálló, halogénmentes G72394 - 314212
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 6 mm2
Erek száma - 1
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Névleges feszültség U0 - 450 V
Vezetékanyag - réz
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G72394
Gyártói cikkszám
314212
Gyártói típuskód
H07Z-K 1x6 kék
Vezeték névleges keresztmetszet:
6 mm2
Erek száma:
1
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Névleges feszültség U0:
450 V
Vezetékanyag:
réz
Érszín:
kék
Névleges feszültség U:
750 V
Kábelek és vezetékek ; MEINHART ; H07Z-K 1x 6 bl Műa szig hajlvezeték 450/750V 1x 6 mm2 kék