MegszűntNem visszaküldhető

Kábel, vezeték - H07Z-K 1x70 sw Műa szig hajlvezeték 450/750V 1x 70mm2 fekete GT66594 - H07Z-K 1x70 sw

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H07Z-K 1x70 sw Műa szig hajlvezeték 450/750V 1x 70mm2 fekete GT66594

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 70 mm2

  • Erek száma - 1

  • Névleges feszültség U0 - 450 V

  • Érszín - fekete

  • Névleges feszültség U - 750 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT66594

Gyártói cikkszám

H07Z-K 1x70 sw

Gyártói típuskód

H07Z-K 1x70 sw

Vezeték névleges keresztmetszet:

70 mm2

Erek száma:

1

Névleges feszültség U0:

450 V

Érszín:

fekete

Névleges feszültség U:

750 V

Kábelek és vezetékek ; MEINHART ; H07Z-K 1x70 sw Műa szig hajlvezeték 450/750V 1x 70mm2 fekete