Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - H07Z-K 25 kék 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték, melegálló, halogénmentes SN121668 - 4064

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H07Z-K 25 kék 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték, melegálló, halogénmentes SN121668

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Névleges feszültség U0 - 0.45 kV

  • Vezetékanyag - réz

  • Névleges feszültség U - 0.75 kV

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN121668

Gyártói cikkszám

4064

Gyártói típuskód

H07Z-K 25 kék

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Névleges feszültség U0:

0.45 kV

Vezetékanyag:

réz

Névleges feszültség U:

0.75 kV

H07Z-K 25 kék 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték, melegálló, halogénmentes