Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - H07Z-U 1x1.5 kék 450/750V halogénmentes tömör rézvezeték SN023179 - V4085

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H07Z-U 1x1.5 kék 450/750V halogénmentes tömör rézvezeték SN023179

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Erek száma - 1

  • Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör

  • Névleges feszültség U0 - 450 V

  • Vezetékanyag - réz

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN023179

Gyártói cikkszám

V4085

Gyártói típuskód

H07Z-U 1x1.5 kék

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Erek száma:

1

Vezetékosztály:

1. oszt. = tömör

Névleges feszültség U0:

450 V

Vezetékanyag:

réz

Érszín:

kék

Névleges feszültség U:

750 V

Kábelek és vezetékek ; MEINHART ; H07Z-U 1x 1,5 bl Műa szig hajlvezeték 450/750V 1x 1,5mm2 kék