Kábel, vezeték - Horg. acélsodrony 120 mm2 Horganyzott acélsodrony ST III. 120 mm (19x2,8) DIN 48201 GT78370 - Horg. acélsodrony 120 mm2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 2.8 mm2
Erek száma - 19
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT78370
Gyártói cikkszám
Horg. acélsodrony 120 mm2
Gyártói típuskód
Horg. acélsodrony 120 mm2
Vezeték névleges keresztmetszet:
2.8 mm2
Erek száma:
19
Kábelek és vezetékek ; Fux Rt. ; Horg. acélsodrony 120 mm2 Horganyzott acélsodrony ST III. 120 mm (19x2,8) DIN 48201