Kábel, vezeték - HSLCH 3x2.5 SN195149 - HSLCH 3x2.5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2
Erek száma - 3
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN195149
Gyártói cikkszám
HSLCH 3x2.5
Gyártói típuskód
HSLCH 3x2.5
Vezeték névleges keresztmetszet:
2.5 mm2
Erek száma:
3
HSLCH 3x2.5