Kábel, vezeték - HSLCH-J 4X6 300/500V Halogénmentes vezérlőkábel, árnyékolt, hajlékony, szürke GT97350 - 01915016
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 6 mm2
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 4
Köpeny színe - szürke
Névleges feszültség U0 - 300 V
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT97350
Gyártói cikkszám
01915016
Gyártói típuskód
HSLCH-J 4X6
Vezeték névleges keresztmetszet:
6 mm2
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
4
Köpeny színe:
szürke
Névleges feszültség U0:
300 V
Névleges feszültség U:
500 V
Kábelek és vezetékek ; MEINHART ; HSLCH-J 4X6 Halogénmentes kábel árny. 300/500V HSLCH 4x6