Kábel, vezeték - HSLCH-O 2x0,75 300/500V Halogénmentes vezérlőkábel, árnyékolt, hajlékony, szürke GT50196 - HSLCH-O 2x0,75
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 0.75 mm2
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 2
Névleges feszültség U0 - 0.3 kV
Árnyékolás - Igen
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT50196
Gyártói cikkszám
HSLCH-O 2x0,75
Gyártói típuskód
HSLCH-O 2x0.75
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.75 mm2
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
2
Névleges feszültség U0:
0.3 kV
Árnyékolás:
Igen
Névleges feszültség U:
0.5 kV
Kábelek és vezetékek ; MEINHART ; HSLCH-O 2x0,75 kábel Halogénmentes