Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - HSLH-J 12x1.5mm2 halogénmentes hajlékony vezérlőkábel 300/500 V GT73316 - 01917002

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - HSLH-J 12x1.5mm2 halogénmentes hajlékony vezérlőkábel 300/500 V GT73316

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 12

  • Névleges feszültség U0 - 0.3 kV

  • Névleges feszültség U - 0.5 kV

Csomagolás és feltételek

  • 500 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT73316

Gyártói cikkszám

01917002

Gyártói típuskód

HSLH-J 12x1.5 mm2

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

12

Névleges feszültség U0:

0.3 kV

Névleges feszültség U:

0.5 kV

Kábelek és vezetékek ; MEINHART ; HSLH-J 12X 1,5mm2 halogénmentes hajlékony 12x 1,5mm2