Kábel, vezeték - HSLH-J 25X 1mm2 halogénmentes hajlékony 25x 1mm2 GT77456 - HSLH-J 25X 1mm2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 25
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT77456
Gyártói cikkszám
HSLH-J 25X 1mm2
Gyártói típuskód
HSLH-J 25X 1mm2
Vezeték névleges keresztmetszet:
1 mm2
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
25
Kábelek és vezetékek ; MEINHART ; HSLH-J 25X 1mm2 halogénmentes hajlékony 25x 1mm2