Kábel, vezeték - HSLH-J 3x1 300/500V Halogénmentes vezérlőkábel, hajlékony, szürke GT97039 - 01917016
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2
Erek száma - 3
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Névleges feszültség U0 - 300 V
Névleges feszültség U - 500 V
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT97039
Gyártói cikkszám
01917016
Gyártói típuskód
HSLH-J 3x1
Vezeték névleges keresztmetszet:
1 mm2
Erek száma:
3
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Névleges feszültség U0:
300 V
Névleges feszültség U:
500 V
Kábelek és vezetékek ; MEINHART ; HSLH-J 3X 1 mm2 halogénmentes hajlékony 3x 1 mm2 szürke