Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - HSLH-J 3x1,5 300/500V Halogénmentes vezérlőkábel, hajlékony, szürke GT73965 - 01917001

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - HSLH-J 3x1,5 300/500V Halogénmentes vezérlőkábel, hajlékony, szürke GT73965

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 3

  • Névleges feszültség U0 - 0.3 kV

  • Névleges feszültség U - 0.5 kV

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT73965

Gyártói cikkszám

01917001

Gyártói típuskód

HSLH-J 3x1.5

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

3

Névleges feszültség U0:

0.3 kV

Névleges feszültség U:

0.5 kV

Kábelek és vezetékek ; MEINHART ; HSLH-J 3X 1,5 mm2 halogénmentes hajlékony 3x 1,5 mm2 szürke