Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - HSLH-J 3x2,5 300/500V Halogénmentes vezérlőkábel, hajlékony, szürke SN002064 - 01917022

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - HSLH-J 3x2,5 300/500V Halogénmentes vezérlőkábel, hajlékony, szürke SN002064

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2

  • Erek száma - 3

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Névleges feszültség U - 500 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN002064

Gyártói cikkszám

01917022

Gyártói típuskód

HSLH-J 3x2.5

Vezeték névleges keresztmetszet:

2.5 mm2

Erek száma:

3

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Névleges feszültség U0:

300 V

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; MEINHART ; HSLH-J 3X 2,5 mm2 halogénmentes hajlékony 3x 2,5 mm2 szürke