Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - HSLH-J 4x1 300/500V Halogénmentes vezérlőkábel, hajlékony, szürke GT97038 - 01917025

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - HSLH-J 4x1 300/500V Halogénmentes vezérlőkábel, hajlékony, szürke GT97038

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2

  • Erek száma - 4

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Névleges feszültség U - 500 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT97038

Gyártói cikkszám

01917025

Gyártói típuskód

HSLH-J 4x1

Vezeték névleges keresztmetszet:

1 mm2

Erek száma:

4

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Névleges feszültség U0:

300 V

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; MEINHART ; HSLH-J 4X 1 mm2 halogénmentes hajlékony 4x 1 mm2 szürke