Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - HSLH-J 4x10 300/500V Halogénmentes vezérlőkábel, hajlékony, szürke SN145129 - 30187

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - HSLH-J 4x10 300/500V Halogénmentes vezérlőkábel, hajlékony, szürke SN145129

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 10 mm2

  • Erek száma - 4

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Névleges feszültség U - 500 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN145129

Gyártói cikkszám

30187

Gyártói típuskód

HSLH-J 4x10

Vezeték névleges keresztmetszet:

10 mm2

Erek száma:

4

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Névleges feszültség U0:

300 V

Névleges feszültség U:

500 V

HSLH-J 4x10 300/500V Halogénmentes vezérlőkábel, hajlékony, szürke