Kábel, vezeték - HSLH-J 4x2,5 300/500V Halogénmentes vezérlőkábel, hajlékony, szürke GT97341 - 01917028
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2
Erek száma - 4
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Névleges feszültség U0 - 300 V
Névleges feszültség U - 500 V
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT97341
Gyártói cikkszám
01917028
Gyártói típuskód
HSLH-J 4x2.5
Vezeték névleges keresztmetszet:
2.5 mm2
Erek száma:
4
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Névleges feszültség U0:
300 V
Névleges feszültség U:
500 V
Kábelek és vezetékek ; MEINHART ; HSLH-J 4X 2,5 mm2 halogénmentes hajlékony 4x 2,5 mm2 szürke