Kábel, vezeték - HSLH-J 4x4 300/500V Halogénmentes vezérlőkábel, hajlékony, szürke GT86346 - 01917043
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 4 mm2
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 4
Köpeny színe - szürke
Névleges feszültség U0 - 300 V
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT86346
Gyártói cikkszám
01917043
Gyártói típuskód
HSLH-J 4x4
Vezeték névleges keresztmetszet:
4 mm2
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
4
Köpeny színe:
szürke
Névleges feszültség U0:
300 V
Névleges feszültség U:
500 V
Kábelek és vezetékek ; MEINHART ; HSLH-J 4X 4mm2 halogénmentes hajlékony 4x 4mm2