Kábel, vezeték - HSLH-J 5X 2,5mm2 halogénmentes hajlékony 5x 2,5mm2 GT86348 - HSLH-J 5X 2,5mm2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 5
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT86348
Gyártói cikkszám
HSLH-J 5X 2,5mm2
Gyártói típuskód
HSLH-J 5X 2,5mm2
Vezeték névleges keresztmetszet:
2.5 mm2
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
5
Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; HSLH-J 5X 2,5mm2 halogénmentes hajlékony 5x 2,5mm2