Kábel, vezeték - HSLH-J 5x16 300/500V Halogénmentes vezérlőkábel, hajlékony, szürke GT86350 - 0197035
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 16 mm2
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 5
Névleges feszültség U0 - 0.3 kV
Névleges feszültség U - 0.5 kV
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT86350
Gyártói cikkszám
0197035
Gyártói típuskód
HSLH-J 5x16
Vezeték névleges keresztmetszet:
16 mm2
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
5
Névleges feszültség U0:
0.3 kV
Névleges feszültség U:
0.5 kV
Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; HSLH-J 5X16 mm2 halogénmentes hajlékony 5x 16mm2