Kábel, vezeték - HSLH-J 5x2,5 300/500V Halogénmentes vezérlőkábel, hajlékony, szürke SN198504 - 01917023
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2
Erek száma - 5
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Névleges feszültség U0 - 300 V
Névleges feszültség U - 500 V
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN198504
Gyártói cikkszám
01917023
Gyártói típuskód
HSLH-J 5x2,5
Vezeték névleges keresztmetszet:
2.5 mm2
Erek száma:
5
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Névleges feszültség U0:
300 V
Névleges feszültség U:
500 V
HSLH-J 5x2,5 300/500V Halogénmentes vezérlőkábel, hajlékony, szürke