Kábel, vezeték - HSLH-J 5x25 300/500V Halogénmentes vezérlőkábel, hajlékony, szürke GT97558 - 01917093
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 25 mm2
Erek száma - 5
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Névleges feszültség U0 - 300 V
Névleges feszültség U - 500 V
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT97558
Gyártói cikkszám
01917093
Gyártói típuskód
HSLH-J 5x25
Vezeték névleges keresztmetszet:
25 mm2
Erek száma:
5
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Névleges feszültség U0:
300 V
Névleges feszültség U:
500 V
Kábelek és vezetékek ; MEINHART ; HSLH-J 5X25 mm2 halogénmentes hajlékony 5x 25 mm2