Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - HSLH-J 5x4 300/500V Halogénmentes vezérlőkábel, hajlékony, szürke GT86349 - 01917044

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - HSLH-J 5x4 300/500V Halogénmentes vezérlőkábel, hajlékony, szürke GT86349

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 4 mm2

  • Erek száma - 5

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Névleges feszültség U - 500 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT86349

Gyártói cikkszám

01917044

Gyártói típuskód

HSLH-J 5x4

Vezeték névleges keresztmetszet:

4 mm2

Erek száma:

5

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Névleges feszültség U0:

300 V

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; MEINHART ; HSLH-J 5X 4mm2 halogénmentes hajlékony 5x 4mm2