Kábel, vezeték - HSLH-J 7x1,5 300/500V Halogénmentes vezérlőkábel, hajlékony, szürke GT70319 - HSLH-J 7X 1,5 mm2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 7
Névleges feszültség U0 - 0.3 kV
Névleges feszültség U - 0.5 kV
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT70319
Gyártói cikkszám
HSLH-J 7X 1,5 mm2
Gyártói típuskód
HSLH-J 7x1.5
Vezeték névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
7
Névleges feszültség U0:
0.3 kV
Névleges feszültség U:
0.5 kV
Kábelek és vezetékek ; MEINHART ; HSLH-J 7X 1,5 mm2 halogénmentes hajlékony 7x 1,5 mm2