Kábel, vezeték - HSLH-J 8X 1,5 mm2 halogénmentes hajlékony 8x 1,5 mm2 GT81173 - HSLH-J 8X 1,5 mm2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
Erek száma - 8
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT81173
Gyártói cikkszám
HSLH-J 8X 1,5 mm2
Gyártói típuskód
HSLH-J 8X 1,5 mm2
Vezeték névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Erek száma:
8
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Kábelek és vezetékek ; MEINHART ; HSLH-J 8X 1,5 mm2 halogénmentes hajlékony 8x 1,5 mm2